CHIYODA Free Joint Series 4WAY (Manifold 4 Cabang)

Sebelum PPN:
Rp879.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)46
Dimension F (mm)34
Dimension K (mm)2
Dimension L (mm)18
Dimension Q (mm)6.5
TypeFree Joint

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan