Moldino Four-flute EPOCH Power Mill

Sebelum PPN:
Rp4.699.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
Blade Diameter Tolerance (mm)-0.025 to -0.047
Helix Angle (°)43
MaterialCarbide (CARBIDE)
Number of Tips4
Shank Diameter Tolerance (mm)h6
Surface TreatmentC coat

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan