SEKISUI Isolasi Bolak Balik Foam #532STF dengan Two-Dimensional Code (Double Tape)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Adhesion Strength (N/25mm)32.8
Adhesive Strength (N/10mm)1.3
ColorWhite
Length (m)10
MaterialBase material = Special polyethylene foam, Adhesive = Acrylic
Thickness (mm)1.1
Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It realizes speedy construction with low odor and excellent hand-cut.
Use
For temporary fixing of decorative boards.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan