ACRYSUNDAY Fluorescent Color Pipe Marker (Label Identifikasi Pipa)

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Inner Diameter (mm)5
Length (mm)1000
Materialacrylic resin
Outer Diameter (mm)8.5
Thickness (mm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Keep away from fire
Avoid using organic solvents.
Feature
It is a color pipe that can be used in various ways, such as protecting the steering wheel.
Use
pass water. Air through water. Wrap and protect.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan