HISAGO Floor guidance sticker for outdoor use Please wait here Round (large) Green

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)0.5-1.5
Chip size16
Dimension L3 (mm)0.7
Dimension R (mm)0.06
Dimensions d (mm)9.525
Dimensions t (mm)0.9
Inscribed Circle Diameter (mm)9.525
MaterialT313V
Number of Threads48-16
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Right or Left HandRight
Type Of Thread60 ° screw ordinary blade

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan