YUTAKAMAKE Flat belt metal fittings side release buckle streamlined for 50mm width (1 piece included) (Kunci Jepit Tas)

Sebelum PPN:
Rp87.900
Spesifikasi
ColorBlack
Height (mm)61
MaterialPolyacetal
Suitable Belt Width (mm)50
Thickness (mm)19
Width (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Metal fittings for processing flat belts. Easy to put on and take off the buckle. You can also adjust the length of the belt.
Use
bags, belts, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan