YUTAKAMAKE Flat belt metal fittings side release buckle adjustable type for 30mm width (1 piece included) (Kunci Jepit Tas)

Sebelum PPN:
Rp54.900
Spesifikasi
ColorBlack
Height (mm)41
MaterialPolyacetal
Suitable Belt Width (mm)30
Thickness (mm)30
Width (mm)76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Metal fittings for processing flat belts. It can be used for connecting belts and adjusting the length.
Use
It can be used for binding work, DIY, and for connecting and adjusting the length when using a belt.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan