YUTAKAMAKE Flat belt metal fittings Ladder lock for 50mm width (1 piece included) (Ring Jalan Plastik)

Sebelum PPN:
Rp64.900
Spesifikasi
ColorBlack
Height (mm)60
MaterialPolyacetal
Suitable Belt Width (mm)50
Thickness (mm)14
Width (mm)69

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait