YUTAKAMAKE Flat belt metal fittings Ladder lock for 38mm width (1 piece included) (Ring Jalan Plastik)

Sebelum PPN:
Rp51.900
Spesifikasi
ColorBlack
Height (mm)49
MaterialPolyacetal
Suitable Belt Width (mm)38
Thickness (mm)12
Width (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan