YUTAKAMAKE Flat belt metal fittings cam buckle for 15mm width (1 piece included) (Kepala Tali Sabuk Sling)

Sebelum PPN:
Rp31.900
Spesifikasi
ColorBlack
Height (mm)20
MaterialPolyacetal
Suitable Belt Width (mm)15
Thickness (mm)11
Width (mm)27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan