YUTAKAMAKE Flat belt fittings Triglide for 38mm width (2 pieces included)

Sebelum PPN:
Rp58.900
Spesifikasi
ColorBlack
Height (mm)47
MaterialPolyacetal
Suitable Belt Width (mm)38
Thickness (mm)7
Width (mm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan