YUTAKAMAKE Flat belt fittings Triglide for 30mm width (2 pieces included) (Ring Jalan Plastik)

Sebelum PPN:
Rp43.900
Spesifikasi
ColorBlack
Height (mm)38
MaterialPolyacetal
Suitable Belt Width (mm)30
Thickness (mm)7
Width (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan