YUTAKAMAKE Flat belt fitting D ring for 50mm width (2 pieces included) (Ring Jalan Plastik)

Sebelum PPN:
Rp42.900
Spesifikasi
ColorBlack
Height (mm)63
MaterialPolyacetal
Suitable Belt Width (mm)50
Thickness (mm)7
Width (mm)37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan