SARAYA Embossed Gloves PE (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
ColorBlue
EmbossingSingle emboss
MaterialGloves = Polyethylene (PE)
Overall Length (cm)28.5
Thickness (mm)0.02
With or Without PowderNon powder

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Embossed gloves with excellent cost performance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan