Sonic Scrubbers Electric Brush Bath & Toilet (No Battery)

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
ColorWhite/Blue
Height (mm)260
Length (mm)35
MaterialBody = ABS, TPE, Brush = ABS, POM, Nylon
Set ContentsMain unit (medium hard brush set) x 1, strap x 1
Short Side (mm)150
Thickness (mm)40
Vertical Height (mm)290
Width (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
An electric cleaning brush that removes dirt with a high-speed repetitive rotation of 5500 times per minute. It is waterproof.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait