TRUSCO Easy-to-read colored small bills, small 45 x 30 mm, 5 pieces, green

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp33.900
Spesifikasi
ColorGreen
Height (mm)45
Hole Diameter (mm)3
MaterialStyrene
SizeS
Thickness (mm)2.5
Width (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan