TRUSCO Easy-to-read colored small bills, large 60 x 40 mm, 5 pieces, orange

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp40.900
Spesifikasi
ColorOrange
Height (mm)60
Hole Diameter (mm)4
MaterialStyrene
SizeL
Thickness (mm)2.5
Width (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan