Mitsubishi DVVN type double clamp type tool holder for external diameter/copying processing, compatible with VN type inserts

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Clamp SystemDouble clamp
Cutting Angle Kr (°)72.5
Dimensions b (mm)20
Dimensions h (mm)20
Right or Left HandNone
Suitable TipDiamond 35°
Tip Clearance Angle (°)0 (Zero)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan