Maezawa DV fitting socket DS300JC

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
ColorGray
Dimension L (mm)287
Dimension Z (mm)7
MaterialPolyvinyl chloride (PVC)
PVC Pipe Nominal Diameter (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Drain joint for VP pipe.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan