NITTO Isolasi Bolak Balik No.501K Putih (Double Tape)

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
AdhesiveAcrylic
Adhesive Strength (N/10mm)5.3
Base MaterialNon-woven fabric
ColorWhite
Length (m)20
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Thickness (mm)0.17
Width (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
Temporary fixing of leather items such as bags. Temporarily fixing handicrafts and fabric materials. Other general adhesion.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan