SEKISUI Isolasi Bolak Balik untuk Vinyl Chloride #577SAL dengan Two-Dimensional Code (Double Tape)

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Adhesion Strength (N/25mm)(PP)12.2, (SP)18.9
AdhesiveAcrylic
Adhesive Strength (N/10mm)0.75
Base MaterialNon-woven fabric
ColorMilky White
Length (m)50
Thickness (mm)0.13
Width (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Prevents sudden drop in adhesive strength when attaching to adherends containing plasticizers such as soft PVC.
Use
For adhesion of soft PVC materials.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan