NITTO Isolasi Bolak Balik untuk Karet VR-5321 (Double Tape)

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/10mm)(1 side) 10.2, (2 sides) 5.8
ColorBlack
Length (m)50
MaterialBase material = polyester film, adhesive = (1st side) rubber, (2nd side) acrylic
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Thickness (mm)0.15
Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Suitable for bonding vulcanized rubber such as chloroprene and EPT to metals and plastics. It exhibits excellent adhesiveness to vulcanized rubber without primer treatment, eliminating the need for sealing the rubber surface.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan