NITTO Isolasi Bolak Balik untuk Karet VR-5300 (Double Tape)

Sebelum PPN:
Rp899.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/10mm)15
ColorWhite
Length (m)50
MaterialBase material = Polyester film, Adhesive = Rubber
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Thickness (mm)0.14
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan