KTC Hammer Double-Head Hanmmer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Dimension H (mm)118
Dimension W (mm)44
Handle MaterialWood
Head Diameter (mm)44
Head MaterialIron
Main applicationIron work / driving work
Overall Length L (mm)360
Size (lbs)3
TypeDouble-ended hammer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan