Mitsubishi Double clamp dimple bar for internal machining, left-handed steel shank with coolant hole

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Cutting Angle Kr (°)91
Cutting Blade Length (mm)16.5
Dimensions l1 (mm)250
Right or Left HandLeft
ShankSteel shank with oil hole
Shank Diameters d (mm)32
Suitable TipEquilateral triangle 60°
Tip Clearance Angle (°)0 (Zero)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan