NPK Die grinder lever type rear exhaust type 11998

Sebelum PPN:
Rp9.699.900
Spesifikasi
Air Consumption (m³/minute)0.25
Chuck Inner Diameter (mm)6
Exhaust PortRear
Hose connectionRc1/4
Overall Length (mm)178
Rotation Speed No Load (rpm)38000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Compact and lightweight type that can work at high speed rotation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan