EXARM OLED desk light, 2-lamp type for home use, light bulb color, blue

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
Brightness (Lm)200
Cable Length (m)2.5
ColorBlue
Color Rendering Index (Ra)92
Height (mm)385
Length (mm)300
Light Source Part (mm)200
Light source color3000K
Power Consumption (W)8.2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Width (mm)212

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait