MICHIGAN Deburring Tool Auto Lock Type Set (Alat Deburring)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Applicable BladeBJ4545P
Overall Length (mm)127
Shank Diameter (mm)10
Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan