SANKO Spacer Cushioning material 780694 EP 1210T30 (Bantalan Penyekat)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
ColorGray
Length (m)1
Length (mm)1000
MaterialPE (antistatic)
Outer Dimensions (mm)1200x1000x30
Suitable Size (mm)1200x1000x30
Thickness (mm)30
Width (mm)1200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Soft, sticky, durable and long lasting. Employs foamed polyethylene (LDPE), making it significantly lighter than conventional plywood. Because it is made of antistatic raw materials, it prevents the adhesion of dust and dirt due to static electricity.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan