MK Cowan handle 190mm satin silver

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
AccessoriesTruss head screw (M4 x 30mm)
ColorSatin Silver
Dimension H (mm)27
Dimension P (mm)160
Dimension W (mm)8
Dimension W1 (mm)25
MaterialZinc die-cast, finish = satin silver
Mounting Screw Spacing (mm)160
Overall Length L (mm)193
Screw(Included) Truss M4 x 30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
As a handle for furniture, mechanical equipment, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan