BLASTON Coverall Blue S Size (Baju Terusan)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Chest Circumference (cm)112
ColorBlue
Inside Leg Length (cm)61
Length (cm)142
MaterialPolyester
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SizeS
Waist Size (cm)80-104

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan