Kanenori Completely packaged with chopsticks and machete steel

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)180
Handle Length (mm)180
Material(Blade) Extremely mild steel / SK, (pattern) white oak
Overall Length (mm)365

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait