ALPIN Carabiner ROCKIT Screw Lock Wire

Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp509.900
Spesifikasi
Breaking Strength (kN)26
Diameter (mm)12.5
Height (mm)98
Length (mm)98
LockScrew lock
Material7075 aluminum
Width (mm)59

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A very sturdy carabiner used in mountaineering. It is a type that combines lightness and toughness.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan