ALPIN Carabiner OVALO 2-point auto-lock wire

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
Breaking Strength (kN)25
ColorBlue
Diameter (mm)12.5
Height (mm)105
Length (mm)105
Lock2-point auto-lock
Material7075 aluminum
Width (mm)56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan