Xetto Car Charger Electric Lifting Cart (Casan Forklift)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Height (mm)93
Length (mm)153
Width (mm)86

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a genuine part for the electric lifting cart xetto. This is a car charger for charging genuine xetto batteries.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan