3M Cable bundling fastener Fit fastener II 12.7mm x 3m

Sebelum PPN:
Rp70.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (m)3
MaterialHook = Polypropylene, Loop = Nylon
Thickness (mm)0.9
Width (mm)12.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan