HCL Fasteners Buckles for Smart Band

Sebelum PPN:
Rp449.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
ColorBlack
Height (mm)21.5
Length (m)210
Length (mm)77.2
Width (mm)22.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan