Mina Bubble Wrap Cushioning Material Biomass Pack Roll (Plastik Gelembung)

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
ColorGreen
Conditions to UseStore in a well-ventilated place.
Length (m)200
MaterialPolyethylene (PE)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
ShapeDome shape
Structure2-layer type
Thickness (mm)3.5
Thread Gauge(#)400KBMGR
Width (mm)1200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan