Mina Bubble Wrap Cushioning Material (Plastik Gelembung)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ColorNatural
Length (m)42
MaterialPolyethylene (PE)
ShapeColumn type
Structure2-layer type
Thickness (mm)4
Thread Gauge(#)C650
Width (mm)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan