Daidohant Black Coating Aluminum Wire (Kawat Alumunium)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (m)10
MaterialAluminium / polyvinyl chloride coating
Thread Gauge10
Wire Diameter (mm)3.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Aluminum wire coated with PVC (polyvinyl chloride).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan