TRUSCO Big Handbag

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
ColorBlack/Orange
Handle ColorOrange
Height (mm)395
MaterialPolypropylene (PP)
Short Side (mm)395
Width (mm)210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
You can use it with confidence because it will not break even if you put 10 kg of luggage in it. With a large capacity of 35L, even A4 size documents can be folded down without standing up.
Use
in the document case. For transporting consumables on site.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait