OKA Tempat Sampah/Tong Sampah Sudut Besar (Trash Bin)

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Capacity (L)4.4
ColorWhite
Height (mm)220
Length (mm)195
MaterialPolypropylene (PP)
Opening Width (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
You can easily set the garbage bag. It is a large size so that garbage does not overflow. It has an antibacterial finish.
Use
to the toilet.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan