3M Double-Sided Adhesive Tape Low VOC Type Beta 4425-10 10mm x 14m Black (Double Tape/ Isolasi Bolak Balik)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
AdhesiveAcrylic
Base MaterialNon-woven fabric
ColorBlack
Length (m)14
Thickness (mm)1
Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Double-sided tape with excellent initial adhesive strength that can adhere to rough surfaces. Reduces the emission of VOCs (volatile organic compounds).
Use
For adhesion and sealing of rough surfaces such as mortar and wood.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan