BESTTOOL BEST Form tie turner (oval type)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
MaterialGeneral structural steel (SS400)
Overall Length (mm)150
Width Across Flats (mm)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The rotary handle allows for quick turning of oval form ties, improving work efficiency.
Use
For quick turning of oval type form ties.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan