BESTTOOL BEST Foam tie turner (with oval claw)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
MaterialGeneral structural steel (SS400)
Overall Length (mm)150
Width Across Flats (mm)21 + claw part = 7, 10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The rotating handle allows quick turning of the wedge form tie, improving work efficiency.
Use
For quick turning of oval type form ties with claws. For attaching and detaching ivy and oval type form ties.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan