ASADA Beaver SAW170E ECO

Sebelum PPN:
Rp39.999.900
Spesifikasi
CordNo.EX170E
Cutting Ability, Plastic (Φmm)15-170
Cutting Capacity, Pipe (mm)Iron pipe: 15-170, Stainless steel pipe: 15-170
Cutting Width (mm)(Max saw blade) 2.0
Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm)300x220x240
Duty Cycle (%)25
Included AccessoriesBeaver SAW carbide B140, pipe support 170 x 4 pieces, protective glasses, carrying bag
Motor Power (W)1010
Power Input (V)100
Rotation Speed (rpm)1600-3500
Wall Thickness (mm)(Maximum) Iron pipe / 8mm, Stainless steel pipe / 6mm, Plastic pipe / 14mm, Cast iron pipe / 8mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait