Mitsubishi APX4000 type Multi-Function Shank type End Mill

Sebelum PPN:
Rp7.499.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)45
Effective Length (mm)45
Overall Length (mm)125
Shank Diameter (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan