Car-Boy Anti-slip magnetic sheet 3mm thick green

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Abrasive GrainMineral particles
AdhesiveAcrylic
Base MaterialPolyethylene terephthalate (PET)
ColorGreen
MagnetChlorinated polyethylene
Tape Length (m)0.6
Tape Thickness (mm)3
Tape Width (mm)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For anti-slip steel plates for both indoor and outdoor use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan