COMPAL Aluminum Snow Scooter (square type)

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)300
MaterialAluminium Alloy, iron, sacred wood
Overall Length (cm)About 98
Overall Length (mm)980
Shovel Tip Width (mm)250
Wall Thickness (mm)2
Width (cm)About 26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Light, durable, and rust-resistant aluminum scoop. Good sliding, convenient for snow removal and other scooping work.
Use
For shoveling snow around the entrance and parking lot.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan