Alinco Aluminum Mall Z-Type Drainer 5.5mm Silver 1m (List Saluran Air Aluminium)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
ColorSilver
Height (mm)5.5
MaterialAluminium
Overall Length (mm)1000
Wall Thickness (mm)1
Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan